品番 : EA540CE-1
品名 : 200mm 万能はさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KG-300LW-DX-BP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに | 全長 | 200mm |
| 刃長 | 55mm | 切断能力 | 銅板・ブリキ板:0.5mm、アルミ板:0.8mm、ゴム板:5mm、トラロープ:9mm、プラスチック板:1.0mm、革:3.0mm |
| 刃材質 | ステンレス鋼 | グリップ材質 | 板金+ビニールコーティング |
| 重量 | 140g | ||
| 簡単安全ストッパー付き | |||
| 刃の開き動作を助けるバネ付き | |||
| 刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチします。 | |||
| スプリングと手なじみのよいグリップで長時間作業も楽にできます。 | |||
| 手袋での作業でも滑らず手に馴染むグリップで、長時間作業でも疲れにくい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
