品番 : EA540CE-2
品名 : 200mm 万能はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KG-300LW-BP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属加工を中心に、DIY・工作・工場内作業に | 全長 | 200mm |
| 刃長 | 55mm | 切断能力 | 銅板・ブリキ板:0.5mm、アルミ板:0.8mm、ゴム板:5mm、トラロープ:9mm、プラスチック板:1.0mm、革:3.0mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | グリップ材質 | 板金+ビニールコーティング |
| 重量 | 140g | ||
| 簡単安全ストッパー付き | |||
| 刃の開き動作を助けるバネ付き | |||
| 幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。 | |||
| 刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチします。 | |||
| スプリングと手なじみのよいグリップで長時間作業も楽にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
