品番 : EA540E-25
品名 : 155mm 電工はさみ(ステンレス製/ケース付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 155 SB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 155mm | 刃長 | 40mm |
| 刃材質 | ステンレス | 重量 | 110g |
| 刃先硬度 | HRC56 | ||
| 片面ギザ刃仕様 根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き |
|||
| プラスチックケース付 ベルト取付用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。 |
|||
| ハンドルは強化ファイバーグラス製2K仕様です。 | |||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
