品番 : EA540E-26
品名 : 160mm 電工はさみ(ステンレス製/ケース付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 10 SB |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレススチール製(HRC56) | 全長 | 160mm |
| 刃長 | 48mm | 重量 | 135g |
| 刃先硬度 | 56HRC | ||
| 片面ギザ刃仕様 根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き |
|||
| フェルール端子用簡易圧着付(6mmまで) | |||
| プラスチックケース付 | |||
| ハンドルは強化ファイバーグラス製2K仕様です。 | |||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
