品番 : EA540E-41
品名 : 138mm 電工はさみ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 03131 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 138 | 刃長(mm) | 42 |
| 刃材質 | ハイカーボンステンレス | ハンドル材質 | 強化ナイロン |
| ハンドル穴サイズ | 40×21mm | 重量(g) | 100 |
| 刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。 | |||
| ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。 | |||
| 鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。 | |||
| 高品質の高炭素ステンレス鋼から製造 | |||
| 快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
