詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540EB-1

品名 : 190mm 万能はさみ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/07/14 刃長:(誤)40mm→(正)50mm (No.57 1253)

仕様

全長 190mm 刃長 50mm
刃形状 直刃 切断能力 スチール:1.0mm
ステンレス:0.6mm
材質 刃:ステンレス
ハンドル:ポリアミド
スベリ止部分:エラストマー樹脂
重量 140g
ステンレス製刃は、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れています。
ワイヤー切断ホールとケーブルストリッパー(1.0・1.5mm用)付き
バネ付で、刃が自動的に開き、手の疲労を軽減し、連続作業の効率を大幅に向上させます。
親指で簡単にロックをかけることができ、安全性を高めます。
人間工学に基づいたハンドルで片側にスベリ止付き
追加説明
カタログ価格

6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2089ページ
ウェブカタログ画像
  • バネ付で、刃が自動的に開き、手の疲労を軽減し、連続作業の効率を大幅に向上させます。
  • 人間工学に基づいたハンドルで片側にスベリ止付き
  • ワイヤー切断ホール付き
  • ケーブルストリッパー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top