品番 : EA540GM-1
品名 : 134mm クラフトはさみ(セーフティ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 363001.00 |
|---|---|---|---|
| 刃 | ステンレス | 全長 | 134mm |
| 刃長 | 56mm | 主な切断材料 | 段ボール(1枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク |
| はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。 | |||
| 切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。 | |||
| 金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。 | |||
| 指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます | |||
| 精密な切断に最適。細かいところを切りたいときも、まっすぐ切れる為、切断するラインから外れません。 | |||
| 金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。 | |||
| 刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
