詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GM-3

品名 : 218mm 万能はさみ(セーフティ/ステンレス製)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 564001.00
刃 ステンレススチール 全長 218mm
刃長 80mm 主な切断材料 段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。
金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。
指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます
金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。
下側の指穴が広い為、安定した切断できます。
左右兼用タイプ
追加説明
カタログ価格

7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2090ページ
ウェブカタログ画像
  • 切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。
  • 金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。
  • 指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます
  • 下側の指穴が広い為、安定した切断できます。
  • 金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます
  • 裏面

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top