品番 : EA540GM-5
品名 : 216mm はさみ・ 万能(セーフティ/ステンレス製)
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 565001.00 |
---|---|---|---|
全長 | 216mm | 刃長 | 70mm |
刃 | ステンレススチール | 特長 | 追加のワイヤーカッターは電線・ケーブルを切断するために使用することができます。ハンドルでのギザ刃は、ボトルを開くのに使用できます。 |
主な切断材料 | 段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC、革、フェルト |
||
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 |
|||
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。 | |||
φ4mmの丸穴部分で、ケーブルを切断することができます。 | |||
ハンドル部のギザ刃は、ボトルの栓を抜く際に滑らず簡単に開けることができます。 | |||
金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。 | |||
指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/28 18:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2179ページ |
代替品
|