品番 : EA540GM-6
品名 : 212mm 万能はさみ(金属探知型/セーフティー)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 567001.00 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 212mm | 刃長 | 85mm |
| 刃材質 | ステンレススチール | 主な切断材料 | 段ボール、プラスチック製ストラップ、巻取りフィルムおよび紙、繊維、紐、巻き付けフィルム、ストレッチフィルム、収縮フィルム、PVCフロア材など |
| 指が当たる部分には金属探知機に反応するプラスチック製のカバーが施されています。 | |||
| 長い刃先で、段ボール、フィルム、ストラップなどを効率的に切断できます。 | |||
| 刃の特殊な安全設計と丸みを帯びた先端により、切り傷や刺し傷のリスクが最小限に抑えられます。 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
