詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540HG-1A

品名 : 165mm はさみ(アラミド用/ギザ刃・キャップ付)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 AW-165HGK
全長 165mm 刃長 40mm
材質 刃:高級ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリエチレン樹脂
重量 61.1g
一般のはさみでは切ることが難しいアラミド繊維を切ることを可能にしたはさみ
堅い素材も逃がさず切ることができるギザギザの刃
錆びにくく、より永く使用することが可能な高級ステンレス刃物鋼
保管時や持ち運び時に安心な保護キャップ付
【アラミド繊維とは】
米国デュポン社が開発した合成繊維。 引っ張り強度は鉄の約5倍。軽量であり、高耐衝撃性、耐熱性、非電導、耐化学薬品性等の特性をもっています。 主な用途としては、工業用ベルトやブレーキ・クラッチ等の摩擦製品、ロープ・ケーブル、防護衣料など。現在様々な分野で目覚しい実績をあげている素材で、無限の可能性を秘めていると言われています。
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2086ページ
ウェブカタログ画像
  • 堅い素材も逃がさず切れるギザギザの刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top