品番 : EA540JA-31
品名 : 350mm 洋ばさみ(キャップ付)
スパッとなが~く A4サイズ1発切り!
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SC-350 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | 刃長 | 220mm |
| 刃 | ハイカーボンステンレス鋼 | 材質 | グリップ:LDPE、キャップ:PP |
| 色 | ネイビー | ||
| キャップ付 | |||
| 長い刃でA4サイズ短辺が一発で切れます。 新聞や雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。 |
|||
| 長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにも関わらず快適に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
