詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-121

品名 : 150mm 精密用はさみ(左手用)

仕様

鋭い刃先で高精度カットを実現
ステンレス 全長 150mm
刃長 77mm
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 14:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2086ページ

代替品

EA540K-110
  • 品番

    EA540K-110

  • コメント

    全長:110mm、刃長:40mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top