詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-58

品名 : 240mm 裁ちはさみ

丈夫な刃で厚手の生地を切ることができます

仕様

刃先が丸く、安全です。
スチール 全長 240mm
刃幅 100mm
追加説明
カタログ価格

4,690 (税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 12:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2145ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top