品番 : EA540LA-11
品名 : 2本組 クラフトはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 大小2本セットのハサミです。 | |||
| 刃材質 | チタン合金 | 全長 | 小:125mm、大:180mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 小:55mm、大:80mm | 重量 | 小:27g、大:50g |
| ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 | |||
| ステンレスの3倍強度があります。 | |||
| 粘着材がひっつきません。 | |||
| 耐腐食性があります。 | |||
| 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。 | |||
| ● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
