品番 : EA540LA-13
品名 : 200mm クラフトはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 刃材質 | チタン合金 | 全長 | 205mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 形状 | ストレートタイプ |
| 重量 | 70g | ||
| 両利き用 | |||
| ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 | |||
| ステンレスの3倍強度があります。 | |||
| 粘着材がひっつきません。 | |||
| 耐腐食性があります。 | |||
| 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。 | |||
| ● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
