詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540LE-11

品名 : 152mm 裁ちはさみ(鍛造)

仕様

全長 152mm 刃長 57mm
刃 炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
耐久性に優れています。
カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに
追加説明
カタログ価格

6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top