詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540LE-51

品名 : 254mm クラフトはさみ(鍛造)

仕様

全長 254mm 刃長 109mm
鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 14:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2145ページ

代替品

EA540LE-41
  • 品番

    EA540LE-41

  • コメント

    違い:全長・刃長

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top