品番 : EA540MB-1
品名 : 287mm はさみ・万能
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-BD120 |
---|---|---|---|
全長 | 287㎜ | 刃長 | 120㎜ |
刃材質 | ステンレス(SUS420J2) | その他材質 | PP+GF10、TPR(エラストマー) |
重量(g) | 342 | 切断対象 | グラスウール(厚さ50㎜相当対応)、ロックウール(厚さ50㎜相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2㎜対応)、養生パネル( PP1.5㎜、クッション材2㎜相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4㎜対応) |
用途 | 電気・設備工事用 | ||
片手で楽に切断ができるスプリング機構 | |||
断熱材を使う大工ユーザーにも最適 | |||
長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状 | |||
手が痛くならないエラストマーグリップ | |||
片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構 | |||
安全ロープ取り付け用穴付 | |||
保管時に刃先を守る刃先ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 22:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2181ページ |
代替品
|
拡大