品番 : EA541WB-4
品名 : 5mm/180mm ワイヤーカッター
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | HWC-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・建設作業時のワイヤー切断作業に ・ブレーキワイヤー、シフトワイヤーのアウターケーブル、インナーケーブルの切断に |
切断能力 | スチールワイヤー:φ5.0mm ステンレス線:φ4.0mm |
| 全長 | 180mm | 重量 | 232g |
| バイクや自転車のブレーキワイヤーも軽く切断できます。 | |||
| 刃の部分は特殊熱処理により抜群の耐久性をほこります | |||
| 力を入れても手に負担が掛からない非対称のグリップ形状 | |||
| ばね付 | |||
| 収納時に便利なストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
