詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WK-150

品名 : φ 3mm/ 150mm ワイヤーロープカッター

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 61 150
切断能力 ワイヤー:φ3.0mm
銅線:φ3.0mm
刃硬度 HRC62
全長 150mm 重量 205g
材質 焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼 ハンドル プラスチックコート
仕上げ 磨き
特殊な刃形状によりワイヤーが広がったりせず、綺麗に切断できます。
スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。
ロック機能付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 15:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0103ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top