詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WK-5

品名 : φ6mm/213mm ワイヤーロープカッター(倍力)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 PWC-210
ワイヤーロープ最大切断能力(ステンレス) φ5mm(素線径φ0.34mm以下:7×7mm) ワイヤーロープ最大切断能力(スチール) φ5mm(素線径φ0.33mm以下:5×19mm)
φ6mm(素線径φ0.34mm以下:6×24mm)
ケーブル線最大切断能力(銅線) φ6mm(仕上外径) 全長 213mm
重量 310g
スチールおよびステンレス製ワイヤロープやケーブル線を手動で切断するための工具
歯車を応用した倍力機構を採用
軽い切れ味で身体への負担も軽減されるので連続作業も苦になりません。
ケーブル線の切断も可能です。
手に収まる小ささにも関わらず直径6mmまで切断可能なので、大きな工具を持ち歩く必要がありません。
半円形特殊形状刃はワイヤロープをバラけずきれいな切り口に切断できます。
指のかけやすい専用設計のハンドルが人の力を最大限、刃先へ伝えることでストレスのない切断が可能
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 15:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0103ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top