品番 : EA541WK-8
品名 : φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 62 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | スチールワイヤー:φ4.0mm 銅・アルミケーブル:φ6.0mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 175g | ハンドル | コンフォートハンドル |
| 仕上げ | 磨き | ||
| 高周波焼き入れを施した切断刃と伝達率に優れたジョイント構造により軽い力で切断が可能 | |||
| ばね付き | |||
| ロックレバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
