詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WS-51

品名 : 12.0mm/614mm ワイヤーロープカッター

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC20W012X
切断能力 ワイヤーロープ:φ12mm
ステンレスワイヤーロープ:φ10mm
軟鋼棒:φ8mm
全長 614mm
重量 2460g 材質 ハンドル:スチール
刃:刃物用特殊鋼
ツインカム・オート偏心機構搭載
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top