品番 : EA541WS-6A
品名 : 6.0mm/233mm ワイヤーロープカッター
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC20W050 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ワイヤーロープ:φ6mm ステンレスワイヤーロープ:φ6mm 軟鋼棒:φ5mm 電線(IV線):8m㎡ |
全長 | 233mm |
| 重量 | 370g | ||
| 倍力機構でステンレスワイヤーも切断できます。 | |||
| <注意事項> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。 ・硬銅線、ACSR線、鉄線、ピアノ線等の切断には使用しないでください。 ・切断物が飛び散る事があります。周りの安全を確認してから作業してください。 ・保管する時は刃先を閉じてください。刃の破損やケガをする恐れがあります。 ・は先に直接触れないでください。 ・能力以上の太い線材を切断したり、商品の用途以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
