詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541XE-1

品名 : 32mm/675mm ワイヤーカッター(油圧式)

仕様

出力 191kN 全長(mm) 675mm
重量 9.3kg 切断能力(φmm) ワイヤーロープ
JIS 6×7 (1号):32
   6×12(2号):32
JIS 6×19(3号):32

丸棒
軟銅丸棒:32
アルミ丸棒:32
軟鋼棒(SS41以下):32
鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25

より線
裸硬銅より線:31.9(600m㎡)
裸硬アルミより線(HAL):29.4(510m㎡)
鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520m㎡)
亜鉛メッキより線
JIS 1×7(2号):15
JIS 1×19(3号):20

ケーブル
C.C.Pケーブル:32
鉛ケーブル:32
地中線ケーブル:32
ケース付
ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
追加説明
カタログ価格

284,800 円(税抜)/ 313,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0104ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top