詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544A-2

品名 : 260mm はさみ・鉄板用(直・左曲用)

鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12752L
刃材質 C60(カーボン60) 刃形状 刻み目あり
ハンドル材質 PVC 切断能力 鉄板:1.8mm
ステンレス:1.2mm
全長 260mm 刃長 55mm
重量 532g
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
オープンスプリング付なので、繰り返しの切断作業もラクに行えます。
左切り用
鋭利な先端が、落とし鍛造で作られ、58-60HRCの堅さがあります。
人間工学的な滑り止めPVCハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0097ページ
ウェブカタログ画像
  • 直・左曲用

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top