品番 : EA544AE-3
品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・右曲用)
仕様
| 利き手 | 左利き用 | 切断能力 | 冷間圧延鋼:1.22mm ステンレススチール:0.7mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 鍛造合金鋼 | 刃長(mm) | 40 |
| 全長(mm) | 250 | 重量(g) | 410 |
| 直線、右曲りの切断に | |||
| 冷間圧延鋼およびステンレス鋼を切断するのに最適です。 | |||
| 鋸歯状の刃が切断する材料をつかみます | |||
| ハンドルを握ると、安全キャッチが自動的に解除されます | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| バネ付きハンドルで素早くスムーズな切断ができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ECLIPSE鉄板用ハサミのロック解除方法(動画の商品はEA544AE-2)
