詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544AE-4

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・左曲用)

仕様

利き手 右利き用 切断能力 冷間圧延鋼:1.22mm
ステンレススチール:0.7mm
刃材質 鍛造合金鋼 刃長(mm) 40
全長(mm) 250 重量(g) 410
直線、左曲りの切断に
冷間圧延鋼およびステンレス鋼を切断するのに最適です。
鋸歯状の刃が切断する材料をつかみます
ハンドルを握ると、安全キャッチが自動的に解除されます
ソフトグリップハンドル
バネ付きハンドルで素早くスムーズな切断ができます
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0098ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを握るとロックが解除されます。
  • 裏面
  • 直・左曲用

商品動画

ECLIPSE鉄板用ハサミのロック解除方法(動画の商品はEA544AE-2) ECLIPSE鉄板用ハサミのロック解除方法(動画の商品はEA544AE-2)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top