詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-12

品名 : 460mm スチールバンドカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 SS450
切断能力 1.2(T)×51(W)mm 全長 460mm
重量 1.4kg
受け刃は動かないため、扱いやすくなっています。
特殊鋼の鍛造品で切れ味、耐久性を追及しました。
追加説明
カタログ価格

9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0100ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top