品番 : EA544ED-20
品名 : 240mm はさみ・倍力万能
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | PMU-240 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ステンレス板:1.0mm ブリキ・ラス・軟銅板:1.2mm |
全長 | 240mm |
| 刃長 | 42mm | 刃材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 330g | ||
| 歯車を応用した倍力機構により、軽い切れ味で身体への負担も軽減されるので、連続作業も苦になりません。 | |||
| 手に収まる小ささにも関わらず暑さ1.2mmまで切断可能なので、大きな工具を持ち歩く必要がありません。 | |||
| 高精度な刃は抜群の耐久性と軽い切断荷重を両立しています。 | |||
| Cバー(野縁)、Mバー(野縁受け)、ブリキ、ラス、軟鋼板、ステンレス板など幅広い材料の切断ができ、作業現場から一般家庭まで様々なシーンで活躍します。 | |||
| 刃の根元に付いたストッパーが刃の開きを抑えるので、工具箱や腰袋の中でコンパクトに収まり、出し入れもスムーズ | |||
| 指のかけやすい専用設計のハンドルが人の力を最大限、刃先を伝えることでストレスのない切断が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
代替品
![]() |
|

