詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-41A

品名 : 230mm 万能はさみ

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC30H230
用途 軽天・ダクトの切断に 切断能力 ステンレス:1.0mm
鉄板:1.4mm
アルミ:2.0mm
全長 230mm 刃長 ノーマルモード:34mm
パワーモード:13mm
重量 360g 材質 本体:特殊鋼
刃:刃物用特殊鋼(焼入処理)
ハンドル:エラストマー樹脂
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切替スイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れます。
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>
・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。
・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。
・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。
・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 12:34現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top