詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544EN-3

品名 : 260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

仕様

全長 260mm 刃長 48mm
切断能力 鉄板:1.0mm
ステンレス:0.8mm
銅板:0.8mm
アルミ板:1.0mm
材質 特殊刃物鋼
重量 500g
直線切り用
金属板などをそり上げずに切るので安全に作業できます。
倍力機構で厚板も楽に切断できます。
トタン、薄鉄板、アルミ板の切断に
ビニールコーティンググリップ仕様
切った板が手の下を通るので安全に作業ができます。
いままで切れなかった成型板・円筒形のタテ切りが簡単にできます。
鉄板・ステンレス・アルミ・銅板・ラス切りなどにご使用ください。
ダンボール・厚紙などもスムーズに切れるので、梱包作業にも最適です。
家の外壁や屋根の修理など打ち付けたままで切れます。
倍力鋏です。ステンレスや各種金属の切断能力に優れています。
安心の日本製です。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0098ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top