品番 : EA544MA-5
品名 : 240mm はさみ・鉄板用
仕様
| 切断能力 | 鉄板:1.54mm、ステンレス:1.24mm | 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 30mm | 全長 | 240mm |
| 重量 | 373g | ||
| ストッパー付 | |||
| 左右兼用はさみ | |||
| 1.2mmまでの冷間圧延鋼など厚い材料やクリートやロールシートなどの複数層のシート材料を切断します。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
