品番 : EA544RA-74
品名 : 320mm はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)
仕様
| 全長 | 320mm | 刃長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃金:日立安来鋼(青紙) |
重量(g) | 810 |
| 切断能力 | 0.5~0.8mm | 対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用) |
| 厚物用直刃 | |||
| 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
