詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RA-87A

品名 : 410mm はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃

仕様

全長 410mm 刃長 51mm
重量 1240g 材質 本体:極軟鋼(SAE1006)
刃:日立安来鋼(SLD)
ケース:PVC
対応素材 カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス 切断板厚 0.6~1.0mm(目安のため、人により変わる場合がございます)
厚物ステンレス用直刃
※板材を切るハサミの中でも、刃が頑丈でテコが効くため硬いステンレスまで切れる仕様
平板を直線に切ることに適しており、刃長が短く力が入りやすい。
追加説明
カタログ価格

32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top