詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RA-9

品名 : 280mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)

仕様

全長 280mm 刃長 70mm
切断能力 0.35mm
柳刃
カラー鉄板、ガルバリウム鋼板用
追加説明
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0098ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top