品番 : EA544RC-45
品名 : 355mm はさみ・金切(プロ用/直刃)
仕様
| 全長 | 355mm | 刃長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 切断板厚 | 0.35~0.5mm | 重量 | 830g |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(SUS410) 刃:日立ハイス鋼 |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン |
| 直刃 | |||
| 直刃とは長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。 | |||
| 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,900 円(税抜)/ 68,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
