品番 : EA544RC-78
品名 : 290mm はさみ・金切(プロ用/縦切)
仕様
| 全長 | 290mm | 刃長 | 67mm |
|---|---|---|---|
| 切断板厚 | 0.35~0.5mm | 重量 | 620g |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(SUS410) 刃:日立ハイス鋼 |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン |
| 縦切 | |||
| 縦切とは、成型板を縦に切り裂いたり平板を厚手方向に切る時に使います。 | |||
| 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,700 円(税抜)/ 65,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
