詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RD-3

品名 : 310mm はさみ・金切(プロ用/直線刃)

仕様

全長 310mm 刃長 55mm
切断板厚 0.35~0.5mm 重量 750g
材質 本体:極軟鋼(SAE1006)
刃:日立安来鋼(SLD)
対応素材 カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
追加説明
カタログ価格

35,300 (税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0099ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top