品番 : EA545AK-100
品名 : 小ねじカッターセット
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様
| 切断能力 | M3・M4・M5・M6 | 全長(mm) | 500 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.26 | 本体材質 | スチール |
| 付属品 | 首下長さゲージ | ||
| 小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 | |||
| ナベねじ・皿ねじ・六角ボルト付 | |||
| ステンレスは不可 | |||
| 手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易に でき、面取り不要でナットがスムーズに入ります。(※焼入れ鋼には使用出来ません) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
