品番 : EA545AL-8
品名 : [EA545AL-1用] 替刃(W3/8")
仕様
| EA545AL-1用替刃 | |||
| サイズ | W3/8” | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 47g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545AL-1 : M8-12/W3/8"/W1/2"/890mm 全ねじカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※替刃のみになります。
