品番 : EA545BG-2
品名 : 7mm/ 463mm ボルトカッター(オフセット型)
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | AC-0045 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 7mm | 全長 | 465mm |
| 重量 | 1.45kg | ||
| 刃先に角度がつけてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。 | |||
| 身体への負担を軽減するフレーム | |||
| 切断時の衝撃を大幅軽減することで連続作業も苦になりません。 | |||
| 調節機構付きで長期間変わらない切れ味で作業できます。 | |||
| 軽くて丈夫なスチールパイプハンドル | |||
| ハンドルが人の力を最大限、刃先へ伝えることでストレスのない切断を可能に | |||
| ハイテンション(焼入鋼)は切断不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
