品番 : EA545BW-1
品名 : 6mm/200mm フラッシュカッター(頭20゚傾斜)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 72 62 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 6mm(軟線) | 全長 | 200mm |
| 重量 | 375g | 刃硬度 | HRC59 |
| ハンドル | コンフォートハンドル | 材質 | クロムバナジウム電炉鋼 |
| プラスチック、軟質金属用 | |||
| 力をかけずに快適にカットできます。 | |||
| 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついていて、掴み作業用のスペースがあります。 | |||
| ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
