詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545C-6

品名 : 10~13mm/740mm 鉄筋ベンダー

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-24
商品名 デルタハンドル 曲げ能力 10~13mm
全長 740mm 軸径 22mm
重量 1350g 材質 機械構造用炭素鋼、鋼管
表面処理 ニッケル・クロムメッキ
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP
一度に大きく曲げることができます。(約120°)
狭い場所でも作業可
ハンドルのパイプに鉄筋を差し込んでの作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0102ページ
ウェブカタログ画像
  • 3角度からアプローチできます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top