詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545D-6

品名 : 215mm ミニクリッパー

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 PC11-200BG
用途 鉄線(番線)、ピアノ線の切断作業に 切断能力 鉄線:φ4.0mm
ピアノ線:φ2.0mm
全長 215mm 重量 160g
軽量アルミボディ
ばね付き
刃先の開き幅を調整できる開き幅調整ネジ付き
セーフティーコード取付け穴付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0101ページ
ウェブカタログ画像
  • 鉄線(番線)、ピアノ線の切断に最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top