詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545K-53

品名 : 750mm 替刃(EA545K-30用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 71 79 760
切断能力 HRC19以下(軟線):φ11mm
HRC40以下:φ9mm
HRC48以下(硬線):φ8mm
刃硬度 HRC62
重量 1500g
ボルトカッター(EA545K-30用)替刃
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0102ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top