品番 : EA545ME-1
品名 : 215mm ミニクリッパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01023 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 切断能力 | 鉄線(軟鉄線)φ4mm |
| 材質 | 本体:ステンレス グリップ:塩化ビニール |
重量 | 270g |
| 金属部には小さな部品に至るまで、すべてステンレスを使用しており、さびにくく長寿命です。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| グリップは樹脂製のフィットグリップで、手になじむフォルムになっています。 | |||
| 落下防止コード取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
