詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545MS-1

品名 : 215mm ミニクリッパー(ストレート)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SM200H
全長 215mm 切断能力 鉄線:φ4mm
ピアノ線:φ2mm
重量 290g 材質 特殊合金鋼
仕上げ ハンドル部:カチオン電着塗装
樹脂グリップ付き
刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高!
ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0101ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top