詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545NA-26

品名 : 10mm/ 600mm ボルトカッター

仕様

切断能力 7.9mm 材質 ハンドル:鍛造スチール
全長(mm) 600 重量 2.8kg
ボルトの頭を切断したり、側面からの切断が難しい場合に最適です。
強靭なハンドルと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。
ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です。
エンドカット:刃の先端でカットします。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0102ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃形状(正面から見た形状)
  • ストッパー付
  • 正面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top